Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Summer 12V

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Summer 12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L4356/12

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - grau

  • Tonart - Dauerton

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199005089

Sonepar Artikelnummer

120118179

Hersteller Artikelnummer

L4356/12

Hersteller Typ

L4356/12

Hersteller Artikel Nr.:

L4356/12

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

grau

Tonart:

Dauerton

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Trafo eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.049 kg

Summer 12VAC – 5VA – 74 dB, Farbe: Anthrazit

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie