Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Summer 230V 8Va

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Summer 230V 8Va

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N4356/230

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - grau

  • Tonart - Dauerton

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199005768

Sonepar Artikelnummer

120118471

Hersteller Artikelnummer

N4356/230

Hersteller Typ

N4356/230

Hersteller Artikel Nr.:

N4356/230

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

grau

Tonart:

Dauerton

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.03 A

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Trafo eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.042 kg

Summer 230VAC – 8VA – 75 dB – 50 Hz, Farbe: Weiß

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie