BTICINO - Symbol-Kit Axial Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4916KIT
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 21.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543446010
Sonepar Artikelnummer
120514874
Hersteller Artikelnummer
L4916KIT
Hersteller Typ
L4916KIT
Hersteller Artikel Nr.:
L4916KIT
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
21.6 mm
Höhe:
10.4 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


