BTICINO - Symbol-Kit Axial Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N4916KIT
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - weiß
Form - rechteckig
Außendurchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543446034
Sonepar Artikelnummer
120514876
Hersteller Artikelnummer
N4916KIT
Hersteller Typ
N4916KIT
Hersteller Artikel Nr.:
N4916KIT
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
21.6 mm
Höhe:
10.4 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


