Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Symbole Szena.Tast. schwarz

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Symbole Szena.Tast. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3541

  • Ausführung - Beschriftungsbogen

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl

  • Farbe - schwarz

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543505144

Sonepar Artikelnummer

120515259

Hersteller Artikelnummer

3541

Hersteller Typ

3541

Hersteller Artikel Nr.:

3541

Ausführung:

Beschriftungsbogen

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl

Farbe:

schwarz

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.011 kg

Symbole zum Anpassen des Szenarientasters Art. H4652 oder LN4652. Schwarz

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie