Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Symbole Szena.Tast. Ws

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Symbole Szena.Tast. Ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3542

  • Ausführung - Beschriftungsbogen

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543505151

Sonepar Artikelnummer

120515260

Hersteller Artikelnummer

3542

Hersteller Typ

3542

Hersteller Artikel Nr.:

3542

Ausführung:

Beschriftungsbogen

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl

Farbe:

weiß

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.011 kg

Symbole zum Anpassen des Szenarientasters Art. H4652 oder LN4652. Weiß

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie