BTICINO - Tastdimmer 600Va Rl 2-Modulig Tech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NT4408N
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart - Drucktaster
Lastart - ohmsche Last
Montageart - Modulträger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543437612
Sonepar Artikelnummer
120318068
Hersteller Artikelnummer
NT4408N
Hersteller Typ
NT4408N
Hersteller Artikel Nr.:
NT4408N
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart:
Drucktaster
Lastart:
ohmsche Last
Montageart:
Modulträger
Nennspannung:
230 V
Steuerspannung:
240 V
Nennleistung ohmsche Last:
20 .. 600 W
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP21
Schlagfestigkeit:
IK04
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.089 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


