BTICINO - TastenabDeckel 2Mod.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N4915/2
Ausführung - zweiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199014999
Sonepar Artikelnummer
120118647
Hersteller Artikelnummer
N4915/2
Hersteller Typ
N4915/2
Hersteller Artikel Nr.:
N4915/2
Ausführung:
zweiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
43.5 mm
Höhe:
43.5 mm
Tiefe:
9.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


