Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Taster 1P Gruen Schliesser 10A

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Taster 1P Gruen Schliesser 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N4038V

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199030395

Sonepar Artikelnummer

120118428

Hersteller Artikelnummer

N4038V

Hersteller Typ

N4038V

Hersteller Artikel Nr.:

N4038V

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Beleuchtung:

Ja

Anschlussart:

Schraubklemme

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Polzahl:

1

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Signallampe:

Ja

Rückmeldekontakt:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

39 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

38 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.035 kg

Taster mit Leuchtsignal grün, 1-poliger Schließer, beleuchtbar mit Lampen Art. 11250LV, 11251L oder 11252L, Farbe: Weiß

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie