BTICINO - Taster fuer 300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308933
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199926773
Sonepar Artikelnummer
120165847
Hersteller Artikelnummer
308933
Hersteller Typ
308933
Hersteller Artikel Nr.:
308933
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Farbe:
Silber
Breite:
20 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.018 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


