BTICINO - Taster mit Rotleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N4038R
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199030371
Sonepar Artikelnummer
120118427
Hersteller Artikelnummer
N4038R
Hersteller Typ
N4038R
Hersteller Artikel Nr.:
N4038R
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Beleuchtung:
Ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Modulträger
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung kontaktlos:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Polzahl:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Signallampe:
Ja
Rückmeldekontakt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
39 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
38 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.031 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


