Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - TECH SCHALTERSICH.MAX 10A 250V

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - TECH SCHALTERSICH.MAX 10A 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT4321

  • Anschlussart - sonstige

  • Montageart - Frontmontage

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199435466

Sonepar Artikelnummer

120118737

Hersteller Artikelnummer

NT4321

Hersteller Typ

NT4321

Hersteller Artikel Nr.:

NT4321

Anschlussart:

sonstige

Montageart:

Frontmontage

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

230 V

Abmessungen der Feinsicherung:

5x20 mm

Stromart:

AC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.036 kg

Sicherungshalter für Feinsicherungen 5 × 20 und 6,3 × 32, max. 10 A 250 V a.c., Farbe: Tech

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie