BTICINO - TECH THERMOST.230V M. UMSCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NT4442
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199438504
Sonepar Artikelnummer
120118760
Hersteller Artikelnummer
NT4442
Hersteller Typ
NT4442
Hersteller Artikel Nr.:
NT4442
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
0.1 K
Montageart:
Unterputz
Max. Kontaktbelastung:
2 A
Farbe:
Silber
Messbereich:
0 .. 40 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
P
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
240 V
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
44 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
47 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.072 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


