BTICINO - Telefon-Interface zur Anbindung von 2-Draht-Sprechanlagen an FTZ 123D12, 3 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306905
Geeignet für - Außenstation
Montageart - sonstige
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8012199664255
Sonepar Artikelnummer
120119174
Hersteller Artikelnummer
306905
Hersteller Typ
306905
Hersteller Artikel Nr.:
306905
Geeignet für:
Außenstation
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.169 kg
BUS TK-Interface für die Anbindung einer Bticino 2-Draht Audio- oder Videotürsprechanlage an eine Telefonanlage mit TFE Schnittstelle gemäß FTZ 123D12. Für Zählerschrankeinbau (Profilschiene 35 mm) Merkmale: - Türruf auf TK-Anlage (Potentialfreier oder aktiver Meldeeingang an der TK-Anlage) - Etagenruf auf Zusatzlautsprecher möglich- Sprechen mit einer Türstation - Türöffnung über die TK-Anlage - Mit Konfiguratoren konfigurierbar (NN und P) - Lautsprecher- und Mikrofonleistung getrennt einstellbar - Versorgung des Interface erfolgt über den 2-Draht Bus 3 DIN Moduleinbaugehäuse Maße: 53 x 91 x 62 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


