Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Temperatursonde mit Kabel 5m

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Temperatursonde mit Kabel 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3457

  • Ausführung - Stift

  • Messbereich - -20 .. 60 °C

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge des Anschlusskabels - 5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199849119

Sonepar Artikelnummer

120156411

Hersteller Artikelnummer

3457

Hersteller Typ

3457

Hersteller Artikel Nr.:

3457

Ausführung:

Stift

Messbereich:

-20 .. 60 °C

Werkstoff:

Kunststoff

Länge des Anschlusskabels:

5 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.092 kg

Externer Temperaturfühler für N/NT/L4451, Anschlusskabel 5 m

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie