Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - THERMOSTAT 230V

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - THERMOSTAT 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N4441

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199083391

Sonepar Artikelnummer

120118486

Hersteller Artikelnummer

N4441

Hersteller Typ

N4441

Hersteller Artikel Nr.:

N4441

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

Nein

Geeignet für Kühlen:

Nein

Differenzwert:

0.1 K

Montageart:

Unterputz

Max. Kontaktbelastung:

2 A

Farbe:

weiß

Messbereich:

0 .. 40 °C

Sensor extern:

Nein

Thermische Rückkopplung:

ohne

Regelcharakteristik:

P

Geeignet für Heizung:

Ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

0

Differenz verstellbar:

Nein

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Display:

Nein

Bedienung:

Dreh

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

240 V

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

RAL-Nummer:

9010

Höhe:

44 mm

Breite:

44 mm

Tiefe:

47 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.073 kg

Elektronischer Raumthermostat, Temperaturbereich 5–30 °C, Umschaltkontakt 2A/250VAC, Stromversorgung 230VAC, Farbe: Weiß

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie