BTICINO - Thermostat + Fühler 2-m ANTHR.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4441FH
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199826400
Sonepar Artikelnummer
120514919
Hersteller Artikelnummer
L4441FH
Hersteller Typ
L4441FH
Hersteller Artikel Nr.:
L4441FH
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
Nein
Differenzwert:
0.1 K
Montageart:
Unterputz
Max. Kontaktbelastung:
2 A
Farbe:
anthrazit
Messbereich:
0 .. 60 °C
Sensor extern:
Ja
Regelcharakteristik:
P
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
240 V
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
44 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
47 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.120 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


