BTICINO - Tisch/Wandzubehör Pförtnerzent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 337132
Installationstechnik - sonstige
Ausführung der Schnittstelle - KNX
Montageart - Aufputz
Breite in Teilungseinheiten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199209319
Sonepar Artikelnummer
120002747
Hersteller Artikelnummer
337132
Hersteller Typ
337132
Hersteller Artikel Nr.:
337132
Installationstechnik:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
KNX
Montageart:
Aufputz
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
200 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.386 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


