Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - TISCHGEHÄUSE LIVING 4 MODULE

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - TISCHGEHÄUSE LIVING 4 MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 504LIV

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199219479

Sonepar Artikelnummer

120118039

Hersteller Artikelnummer

504LIV

Hersteller Typ

504LIV

Hersteller Artikel Nr.:

504LIV

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Mit Kabeleinführung:

Ja

Mit Verschraubungseinführung:

Nein

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

Ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

4

Form:

rechteckig

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

Nein

Mit Abdeckrahmen:

Ja

Mit Kanaleinführung:

Nein

Schlagfest:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

140 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

75.8 mm

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

140 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

80 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

75.8 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.282 kg

Tischgehäuse für das Schalterprogramm LivingLight, 4 Module, Farbe: Anthrazit

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie