BTICINO - Tischzubehör für Audio-/Videohausstationen der Serie CLASSE100 A16, V16 und X16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 344692
Funktion - erweitern
Installationstechnik - sonstige
Ausführung der Schnittstelle - KNX
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543631034
Sonepar Artikelnummer
120632146
Hersteller Artikelnummer
344692
Hersteller Typ
344692
Hersteller Artikel Nr.:
344692
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
KNX
Montageart:
Aufputz
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
67 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
112 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.222 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


