Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Touchscreen mit 7'' Bildschirm für Hausautomation MyHome, Farbe: Schwarz

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Touchscreen mit 7'' Bildschirm für Hausautomation MyHome, Farbe: Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3488

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Bedientableau

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543612033

Sonepar Artikelnummer

120521046

Hersteller Artikelnummer

3488

Hersteller Typ

3488

Hersteller Artikel Nr.:

3488

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Ja

Funk bidirektional:

Ja

Zusammenstellung:

Bedienelement

Bezeichnungsfeld:

Nein

Touchfunktion:

Ja

Weitere Schnittstellen:

Ethernet

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85371095

Gewicht:

0.900 kg

Touchscreen mit 7'' Bildschirm und kapazitiver Touch-Oberfläche zur Verwendung als Steuerzentrale für das MyHome-Hausautomationssystem und/oder als Video-Hausstation mit integrierter Smartphone-Anbindung. Die dafür notwendige App ''Door Entry for Hometouch'' für iOS und Android ist kostenlos im jeweiligen Online-Store erhältlich und ermöglicht die komplette Funktionalität einer Videohausstation (Sprechen, Videobild,Abrufen von externen Kameras, etc.). Der Hometouch verfügt über eine physische Taste zum Türöffnen, einen Annäherungssensor und über eine eindeutige LED-Signalisierung. Die Anbindung an das Heimnetzwerk ist mittels LAN oder WLAN möglich. Zusätzlich fungiert er (nur in Verbindung mit Server Best.Nr. MYHOMESERVER1) als Steuerzentrale der My-Home-Hausautomation (Licht- und Rollladen steuern, Heizung, Beschallung, Szenarien abrufen, etc.). Anschlüsse: 1 x BUS MyHOME, 1 x BUS Sprechanlage, 1 x Zusatzversorgung, 1 x RJ45, 1 x WiFi-Anbindung, Abmessungen bei Aufputzmontage (B × H × T): 196 × 147 × 24 mm (zur Unterbringung der Anschlusskabelwird eine Standard UP-Dose empfohlen). Bei Verwendung der Unterputzdose Best.Nr. 3487 beträgt die Aufbauhöhe lediglich 7 mm, keine zusätzlichen Abdeckrahmen notwendig. Netzgerät Best.Nr. 346020 als Zusatzspannungsversorgung erforderlich. Farbe: Schwarz

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie