BTICINO - Touchscreen mit 7'' Bildschirm für Hausautomation MyHome, Farbe: Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3488W
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Bedientableau
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543627433
Sonepar Artikelnummer
120696496
Hersteller Artikelnummer
3488W
Hersteller Typ
3488W
Hersteller Artikel Nr.:
3488W
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Bedientableau
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Ja
Funk bidirektional:
Ja
Zusammenstellung:
Bedienelement
Touchfunktion:
Ja
Weitere Schnittstellen:
Ethernet
Mit Busankopplung:
Ja
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85371095
Gewicht:
0.963 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


