Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - TRAGRING ERSETZT L4703 U N4703

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - TRAGRING ERSETZT L4703 U N4703

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LN4703

  • Ausführung - sonstige

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199974750

Sonepar Artikelnummer

120182644

Hersteller Artikelnummer

LN4703

Hersteller Typ

LN4703

Hersteller Artikel Nr.:

LN4703

Ausführung:

sonstige

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Nagel:

Nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

Ja

Mit Schrauben:

Ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

Kunststoff-Tragring für das Schalterprogramm LivingLight, Schraubbefestigung – zur Aufnahme von 3 Modulen – für Unterputzdose Art. 503E oder Hohlwanddose Art. PB503N

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie