BTICINO - Transponder für Zutrittsystem, Farbe: grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 348205
Art des Datenträgers - Schlüsselanhänger
Berührungslos - Ja
Durchmesser - 41.3 mm
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199725079
Sonepar Artikelnummer
120165886
Hersteller Artikelnummer
348205
Hersteller Typ
348205
Hersteller Artikel Nr.:
348205
Art des Datenträgers:
Schlüsselanhänger
Berührungslos:
Ja
Durchmesser:
41.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.008 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


