Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Transponder-Programmiergerät

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Transponder-Programmiergerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 348402

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Chipkarte

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199944760

Sonepar Artikelnummer

120165888

Hersteller Artikelnummer

348402

Hersteller Typ

348402

Hersteller Artikel Nr.:

348402

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Chipkarte

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.350 kg

Transponder-Programmiergerät, Serie MyHOME

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie