Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Türöffnerrelais f. Linea

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Türöffnerrelais f. Linea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 346250

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Einbau

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012199772578

Sonepar Artikelnummer

120149470

Hersteller Artikelnummer

346250

Hersteller Typ

346250

Hersteller Artikel Nr.:

346250

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Einbau

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

2

Bemessungsstrom:

8 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

192 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Bemessungsbetriebsspannung:

18 .. 27 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.030 kg

Relais zur Realisierung eines potentialfreien Kontakts für Türöffneranschaltung, kompakte Bauweise zur Installation in den UP-Kasten.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie