Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Türsignal 12V grün 1mod

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Türsignal 12V grün 1mod

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L4385/12V

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Fassung - sonstige

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP2X

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199501376

Sonepar Artikelnummer

120514925

Hersteller Artikelnummer

L4385/12V

Hersteller Typ

L4385/12V

Hersteller Artikel Nr.:

L4385/12V

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Fassung:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Nennspannung:

12 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

Ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Blinklicht:

Nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

Ja

Mit austauschbarem Symbol:

Nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grün

Transparent:

Nein

Max. Lampenleistung:

5 W

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

74 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

73 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94051940

Gewicht:

0.039 kg

Spannung 12 V - Farbe Rot (R), Grün (V), Weiß (B) - inkl. Lampe, Farbe: Tech

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie