Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Ü-SPANNUNGSABLEITER 1000V, 2KA

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Ü-SPANNUNGSABLEITER 1000V, 2KA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L4536

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Nennlaststrom - 16 A

  • Schutzpegel - 1 kV

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199448657

Sonepar Artikelnummer

120125398

Hersteller Artikelnummer

L4536

Hersteller Typ

L4536

Hersteller Artikel Nr.:

L4536

Nennspannung AC:

230 V

Nennlaststrom:

16 A

Schutzpegel:

1 kV

Polzahl:

1

Montageart:

Modul

Max. Dauerspannung AC:

250 V

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

1 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

2 kA

Schutzpegel L-N:

1 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1 kV

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 3:

Nein

Mit Entstörfilter:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.025 kg

Überspannungsableiter/Feinschutz für eine Steckdose, 1-polig, Nenn-Ableitstrom In = 1 kA, max. Ableitstrom Imax = 2 kA, Ableitspannung Up = 1 kV, Nennspannung Un = 230 V a.c., max. Dauerspannung Uc = 250 V a.c., Farbe: Anthrazit

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie