Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Universal Einbau-Lautspr.-Set für bestehende Türtableaus oder Briefkastenanlagen

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Universal Einbau-Lautspr.-Set für bestehende Türtableaus oder Briefkastenanlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 367911

  • Anzahl der Innenstationen - 0

  • Anzahl der Außenstationen - 0

  • Installationstechnik - sonstige

  • Mit Video - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8005543591369

Sonepar Artikelnummer

120406157

Hersteller Artikelnummer

367911

Hersteller Typ

367911

Hersteller Artikel Nr.:

367911

Anzahl der Innenstationen:

0

Anzahl der Außenstationen:

0

Installationstechnik:

sonstige

Mit Video:

Nein

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Bildsystem:

PAL

Verbindung mit Smartphone möglich:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.521 kg

Einbaulautsprecher-Set für Audio- und Videosysteme Da dieses Set für Audio- und Videoanlagen gleichermaßen verwendet werden kann, sind keine Hausstationen enthalten. Das Set beinhaltet: • Einen Einbaulautsprecher Best.Nr. 346991 für bestehende Briefkastenanlagen oder Sondertableaus für den Anschluss von bis zu 8 externen Ruftasten. • REG-Türöffnerrelais Best.Nr. 346230 für den Anschluss des Türöffners • Video-Spannungsversorgung Best.Nr. 346050 • Kamera-Interface Best.Nr. 347400 zur Einbindung einer externen Kamera mit dem Standard-Videosignal FBAS 1Vss an 75 Ohm (Kameraauswahl siehe Seite 21) • Konfigurator-Set Best.Nr. 306064 zur Erweiterung

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie