BTICINO - Universal-REG-Dimmer, Dimmausgang 2x300 VA oder 1x600 VA, 4 TE DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F418U2
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Steuerbaustein
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543534991
Sonepar Artikelnummer
120363754
Hersteller Artikelnummer
F418U2
Hersteller Typ
F418U2
Hersteller Artikel Nr.:
F418U2
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Steuerbaustein
Montageart:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Ausgangsleistung:
0 .. 300 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Lastart:
universal
Max. Steuerstrom:
200 mA
Spannung:
100 .. 240 V
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.216 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


