Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Universelle Audio-Hausstation für analoge Sprechanlagen (4+n, 1+n), Farbe: Weiß

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Universelle Audio-Hausstation für analoge Sprechanlagen (4+n, 1+n), Farbe: Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 334262

  • Ausführung - Hauptstelle

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Installationstechnik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8005543487754

Sonepar Artikelnummer

120349709

Hersteller Artikelnummer

334262

Hersteller Typ

334262

Hersteller Artikel Nr.:

334262

Ausführung:

Hauptstelle

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Anzahl der Kanäle:

1

Installationstechnik:

sonstige

Montageart:

Wandanbau

Systemart:

zentral

Einzelruffunktion:

Nein

Gruppenruffunktion:

Nein

Allgemeine Ruffunktion:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.437 kg

UNIVERSAL HAUSSTATION MEHRDRAHT Universelle Audio Hausstation für analoge Sprechanlagensysteme (4+n, 1+n), elektronischer Ruf oder Summer mittels Jumper konfigurierbar, Ruflautstärkeschalter auf 3 Niveaus einstellbar, 1 Türöffnertaste, Hörerkabel steckbar, Montage mit beiliegenden Schrauben und Dübeln auf der Schalterdose, Farbe: Weiß

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie