BTICINO - Unterputz-Briefkasten Audio, 2 Ruftasten und ekey-Fingerprint, Farbe: Allmetal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 906101
Montageart - Unterputz
Anzahl der Briefkästen - 1
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008130004944
Sonepar Artikelnummer
120392903
Hersteller Artikelnummer
906101
Hersteller Typ
906101
Hersteller Artikel Nr.:
906101
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Briefkästen:
1
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Mit Zeitungsfach:
Nein
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Koppelbar:
Nein
Gesamtbreite:
415 mm
Gesamthöhe:
520 mm
Gesamttiefe:
110 mm
Mit Beleuchtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


