BTICINO - Unterputz-Briefkasten Video, 2 Ruftasten, Ausführung: Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 906204
Montageart - Unterputz
Anzahl der Briefkästen - 1
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008130005019
Sonepar Artikelnummer
120392910
Hersteller Artikelnummer
906204
Hersteller Typ
906204
Hersteller Artikel Nr.:
906204
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Briefkästen:
1
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Mit Zeitungsfach:
Nein
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Koppelbar:
Nein
Gesamtbreite:
415 mm
Gesamthöhe:
520 mm
Gesamttiefe:
110 mm
Mit Beleuchtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


