BTICINO - Unterputz-Dose 3M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16103
Montageart - Sichtmauerwerk
Form - rechteckig
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199182063
Sonepar Artikelnummer
120139341
Hersteller Artikelnummer
16103
Hersteller Typ
16103
Hersteller Artikel Nr.:
16103
Montageart:
Sichtmauerwerk
Form:
rechteckig
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP00
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
Nein
Länge:
0 mm
Breite:
250 mm
Innentiefe:
68.5 mm
Mit Schrauben:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
26
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.303 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


