BTICINO - Unterputz-Dose 4M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16104
Montageart - Sichtmauerwerk
Form - rechteckig
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199182094
Sonepar Artikelnummer
120139342
Hersteller Artikelnummer
16104
Hersteller Typ
16104
Hersteller Artikel Nr.:
16104
Montageart:
Sichtmauerwerk
Form:
rechteckig
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP00
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Länge:
244 mm
Breite:
320 mm
Innentiefe:
0 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
30
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.400 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


