BTICINO - Unterputz-Thermostat für MyHome mit beleuchtetem Display, 2-modulig.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LN4691
Ausführung - Klemme
Messbereich - 0 .. 40 °C
Werkstoff - Kunststoff
Länge der Sonde - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543498057
Sonepar Artikelnummer
120515273
Hersteller Artikelnummer
LN4691
Hersteller Typ
LN4691
Hersteller Artikel Nr.:
LN4691
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
0 .. 40 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Länge der Sonde:
0 mm
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.048 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


