Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Unterputz-Thermostat mit integrierter WLAN-Schnittstelle in der Farbe WHITE

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Unterputz-Thermostat mit integrierter WLAN-Schnittstelle in der Farbe WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XW8002

  • Regelungsart An/Aus - Ja

  • Kommunikationsprotokoll - markengebunden

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Anschluss - drei-/vieradrig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8005543650028

Sonepar Artikelnummer

120711712

Hersteller Artikelnummer

XW8002

Hersteller Typ

XW8002

Hersteller Artikel Nr.:

XW8002

Regelungsart An/Aus:

Ja

Kommunikationsprotokoll:

markengebunden

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Anschluss:

drei-/vieradrig

Messbereich:

0 .. 40 °C

Bedienung:

Taste

Fernbedienung möglich:

Ja

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Mit Empfänger:

Nein

Sensor extern:

Nein

Mit thermischer Rückführung:

Nein

Regelcharakteristik:

PID

Lernfähig:

Ja

Geeignet für Heizung:

Ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

Ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Belüftung:

Nein

Anzahl der Lüftungsausgänge:

0

Differenzwert:

0.1 .. 1 K

Differenz verstellbar:

Ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Temperatur ablesbar:

Ja

Mit Display:

Ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Ausführung Uhr:

digital

Überstundenschalter:

Nein

Optimierung:

Nein

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Geeignet für Fußbodenheizungsregelung:

Ja

Geeignet für Fernwärmesteuerung:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Mit Anwesenheitserkennung:

Nein

Witterungsabhängige Regelung:

Nein

Anzahl der Schaltprogramme:

10

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

240 V

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Breite:

126 mm

Tiefe:

12.6 mm

Höhe:

87 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

2 W

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.290 kg

Unterputz-Thermostat SMARTHER mit integrierten Schnittstellen für WLAN-Netzwerk und NETATMO-Ventile, Farbe: WHITE

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie