BTICINO - Unterputz-Videotürstation SFERA LUNA mit einer Ruftaste in der Farbe Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 354013N
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Werkstoff der Klingeltasten - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414759102741
Sonepar Artikelnummer
121371486
Hersteller Artikelnummer
354013N
Hersteller Typ
354013N
Hersteller Artikel Nr.:
354013N
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
schwarz
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
222.5 mm
Frontplatte Breite:
135 mm
Einbautiefe:
20 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
2.625 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


