BTICINO - Unterputzdose 7 Mod.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506L
Montageart - sonstige
Form - rechteckig
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199108506
Sonepar Artikelnummer
120118043
Hersteller Artikelnummer
506L
Hersteller Typ
506L
Hersteller Artikel Nr.:
506L
Montageart:
sonstige
Form:
rechteckig
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Tiefe:
51.3 mm
Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP00
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Ja
Länge:
186 mm
Breite:
90 mm
Innentiefe:
50 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
6
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 .. 19 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
16
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.088 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


