BTICINO - UP-Zubehör für LINEA 3000 zur Verwendung mit UP-Kasten Best. Nr. 350020

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 343061
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Werkstoff der Klingeltasten - sonstige
Montageart - Unterputz
Installationstechnik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543565186
Sonepar Artikelnummer
120397912
Hersteller Artikelnummer
343061
Hersteller Typ
343061
Hersteller Artikel Nr.:
343061
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Werkstoff der Klingeltasten:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
sonstige
Farbe:
Silber
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
245 mm
Frontplatte Breite:
148 mm
Einbautiefe:
46 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.413 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


