Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - UP-Zubehör für LINEA 3000 zur Verwendung mit UP-Kasten, Farbe: Black

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - UP-Zubehör für LINEA 3000 zur Verwendung mit UP-Kasten, Farbe: Black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 343063

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Material Front - Aluminium

  • Frontplatte Höhe - 245 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543676011

Sonepar Artikelnummer

120897848

Hersteller Artikelnummer

343063

Hersteller Typ

343063

Hersteller Artikel Nr.:

343063

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Material Front:

Aluminium

Frontplatte Höhe:

245 mm

Frontplatte Breite:

148 mm

Einbautiefe:

46 mm

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK07

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.438 kg

UP-Zubehör für LINEA 3000 in der Farbe Black bestehend aus Modulträger (Kunststoff) und Abdeckrahmen (ZAMAK). Zur Verwendung mit 2-moduligem UP-Kasten (Best. Nr. 350020) von SFERA. Zubehör geeignet für Audio- und Video-Türstationen. Abmessungen des Abdeckrahmens: B × H × T: 139 × 220 × 16 mm, Farbe: Black

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie