BTICINO - Vandalensichere Tuerstation 320AV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308320
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 20
Werkstoff der Klingeltasten - Aluminium
Montageart - Unterputz
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199926476
Sonepar Artikelnummer
120165844
Hersteller Artikelnummer
308320
Hersteller Typ
308320
Hersteller Artikel Nr.:
308320
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
20
Werkstoff der Klingeltasten:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Farbe:
Silber
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
270 mm
Frontplatte Breite:
180 mm
Einbautiefe:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
2.230 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


