Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Verbindungskabel für SFERA-Ruftastenmodule, Länge: 470 mm

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Verbindungskabel für SFERA-Ruftastenmodule, Länge: 470 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 354000

  • Leiternennquerschnitt - 0.32 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 6

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8005543479186

Sonepar Artikelnummer

120322351

Hersteller Artikelnummer

354000

Hersteller Typ

354000

Hersteller Artikel Nr.:

354000

Leiternennquerschnitt:

0.32 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

6

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

Nein

Schirm:

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Leitungs-Breite ca.:

7.6 mm

Leitungs-Höhe ca.:

620 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-55 .. 105 °C

Nennspannung U:

50 V

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.030 kg

Kabel zum Verbinden von Ruftastmodulen in mehrreihigen SFERA Aluminium/Robur Türstationen, Länge = 470 mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie