Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Vernetzter Wechselschalter für LivingLight with Netatmo, Farbe: Weiß

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Vernetzter Wechselschalter für LivingLight with Netatmo, Farbe: Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N4003C

  • Ausführung - Relais

  • Lastart - universal und LED Retrofit

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543642146

Sonepar Artikelnummer

120879679

Hersteller Artikelnummer

N4003C

Hersteller Typ

N4003C

Hersteller Artikel Nr.:

N4003C

Ausführung:

Relais

Lastart:

universal und LED Retrofit

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Bemessungsstrom:

2.2 A

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Nebenstelleneingang:

Ja

Lichtwertspeicher:

Nein

Verwendbar mit Taste:

Nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Ja

Verwendbar mit Funktaste:

Ja

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

Nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Schaltleistung:

0 .. 500 W

Anzahl der Kanäle:

1

Befestigungsart:

sonstige

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.036 kg

Vernetzter 1-moduliger Wechselschalter für LivingLight with Netatmo für verdrahtete Wechselschaltungen, Farbe: Weiß

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie