BTICINO - Video-Av Abdeckung Ruftast. (4 Stk)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308031
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543403495
Sonepar Artikelnummer
120392889
Hersteller Artikelnummer
308031
Hersteller Typ
308031
Hersteller Artikel Nr.:
308031
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
weiß
Breite:
43 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.501 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


