BTICINO - Video-Av Kamera modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308032
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Werkstoff der Klingeltasten - Kunststoff
Montageart - Unterputz
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543428849
Sonepar Artikelnummer
120772728
Hersteller Artikelnummer
308032
Hersteller Typ
308032
Hersteller Artikel Nr.:
308032
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
anthrazit
Material Front:
Kunststoff
Frontplatte Höhe:
90 mm
Frontplatte Breite:
115 mm
Einbautiefe:
30 mm
Modulare Bauweise:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.240 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


