BTICINO - Video-Av Ruftastenmodul
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308033
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543449073
Sonepar Artikelnummer
120772729
Hersteller Artikelnummer
308033
Hersteller Typ
308033
Hersteller Artikel Nr.:
308033
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Farbe:
schwarz
Unterputzmontage:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Breite:
78 mm
Höhe:
13.9 mm
Tiefe:
36 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Öffnungswinkel Kamera:
58 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.030 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


