BTICINO - Video-Innenstelle Classe 300EOS mit Smartphone-Anbindung Sprachsteuerung Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 344884
Mit Video - Ja
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543732649
Sonepar Artikelnummer
121090243
Hersteller Artikelnummer
344884
Hersteller Typ
344884
Hersteller Artikel Nr.:
344884
Mit Video:
Ja
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
Ja
Abhörsicher:
Ja
Bedienung Türöffner:
Ja
Schaltfunktionen:
Ja
Freisprechen:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Hörgerätekompatibel:
Nein
Mit Türöffnerautomatik:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Rufabschaltung:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Rufunterscheidung:
Ja
Lautstärkeregelung:
Ja
Mit Touchscreen:
Ja
Breite:
130 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.420 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


