BTICINO - Video-Türstation LINEA300 mit 20 Ruftasten, Ausführung: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308004
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 20
Werkstoff der Klingeltasten - Aluminium
Montageart - Unterputz
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199995281
Sonepar Artikelnummer
120178867
Hersteller Artikelnummer
308004
Hersteller Typ
308004
Hersteller Artikel Nr.:
308004
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
20
Werkstoff der Klingeltasten:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Silber
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
440 mm
Frontplatte Breite:
180 mm
Einbautiefe:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
5.160 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


