BTICINO - Video-Türstation LINEA300 mit 8 Ruftasten, Ausführung: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308002
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 8
Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl
Montageart - Unterputz
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199995267
Sonepar Artikelnummer
120178865
Hersteller Artikelnummer
308002
Hersteller Typ
308002
Hersteller Artikel Nr.:
308002
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
8
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Silber
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
200 mm
Frontplatte Breite:
380 mm
Einbautiefe:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
5.135 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


